Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Forstnerbohrer SP 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Forstnerbohrer SP 50 mm
Forum Forstnerbohrer SP 50 mm
Forum Forstnerbohrer SP 50 mm
Forum Forstnerbohrer SP 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-203426
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784879057
EAN/GTIN:
     4317784879057
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer ø 50mm l90mm schaft ...
Forum Forstnerbohrer SP

DIN 7483 G. Mit abgesetztem Schaft, einer Zentrierspitze, Peripherieschneide und zwei Schneiden. Zum Bohren von ausrissfreien, maßhaltigen Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz.

Weitere Informationen:
Material:
Werkzeugstahl
SB-Verpackt:
Nein
Normart:
DIN
Bohrer-Ø:
50 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Anzahl Schneiden:
2
Anwendung:
zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz
Prüfzeichen:
Nein
Schaftdurchmesser:
10
Arbeitslänge:
60
DIN:
7483 G
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaft-Aufnahme:
rund, abgesetzt
Schaftdurchmesser d mm:
10 x 30
Hersteller:
Forum
Zentrierspitze:
ja
Schaftlänge:
30
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt mm
Gesamtlänge:
90 mm
Durchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: astlochbohrer 50mm, forstner bohrer, Forstnerbohrer SP 50 mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,22*
€ 19,87*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 13,97*
€ 19,95*
€ 4,80*
ab € 18,39*
€ 25,99*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.