Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer VHM A 60G 2,50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer VHM A 60G 2,50 mm
Zentrierbohrer VHM A 60G 2,50 mm
Zentrierbohrer VHM A 60G 2,50 mm
Zentrierbohrer VHM A 60G 2,50 mm
Zentrierbohrer VHM A 60G 2,50 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784882798
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784882798
EAN/GTIN:
     4317784882798
Suchbegriffe:
Zentrierbohrer Werksnorm
Vollhartmetall-Zentrierbohrer - Werksnorm - VHM K10/K20 - Spitzenwinkel 60° - Schaft (DIN) zylindrisch - Aus dem vollen Hartmetall-Rundstab geschliffen - Gesamtlänge 45,0 mm - Stahl <850 N 20 - Stahl <1000 N 10 - Gusseisen 20 - Kupfer, Messing, Bronze 60 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 30 - Stahl <1400 N 8 - INOX 10 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 3 - für Werkstück-Ø 20-30 mm - Bohrer-Ø 2,50 mm - Schaft-Ø h9 6,30 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
45,0 mm
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
10
Gusseisen:
20
Kupfer, Messing, Bronze:
60
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
30
Stahl <1400 N:
8
INOX:
10
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3
für Werkstück-Ø:
20-30 mm
Bohrer-Ø:
2,50 mm
Schaft-Ø h9:
6,30 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeuge, Forum, Gewindeschneidwerkzeuge, QR4024146, Vollhartmetall-Zentrierbohrer, Vollhartmetall-Zentrierbohrer/FORUM, ZentrierbisVHM, Zentrierbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
13
€ 4,95*
ab € 23,36*
€ 31,86*
€ 4,90*
ab € 22,51*
€ 32,02*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 26,84*
€ 35,61*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 25,68*
€ 43,18*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.