Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Bohrer 25 x 1000/950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus-Bohrer 25 x 1000/950 mm
SDS-plus-Bohrer 25 x 1000/950 mm
SDS-plus-Bohrer 25 x 1000/950 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784890083
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784890083
EAN/GTIN:
     4317784890083
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 25mm sds plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer - Schlagbohrer mit 2 Spezial-HM-Schneiden - Wechsel-Wendel für hohen Bohrmehltransport - Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten - Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch spezialgehärtete Oberfläche - Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker - Gesamtlänge 1000 mm - Spirallänge 950 mm - Ø 25 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1000 mm
Spirallänge:
950 mm
Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrer/Meißel, FORUM, QR4026025, SDS-plus-Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, Steinbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,10*
€ 77,22*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 60,19*
€ 77,50*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 62,88*
€ 80,80*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 58,19*
€ 89,41*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.