Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Hammerbohrer SDS-plus 25 x1000/ 950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Hammerbohrer SDS-plus 25 x1000/ 950 mm
Forum Hammerbohrer SDS-plus 25 x1000/ 950 mm
Forum Hammerbohrer SDS-plus 25 x1000/ 950 mm
Forum Hammerbohrer SDS-plus 25 x1000/ 950 mm
Forum Hammerbohrer SDS-plus 25 x1000/ 950 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-217635
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784890083
EAN/GTIN:
     4317784890083
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Forum Hammerbohrer SDS-plus

Spezial-Schneide für schnellsten Bohrfortschritt. Wechsel-Wendel für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimalen Schlagenergiedurchsatz. Hohe Lebensdauer, durch die spezialgehärtete Oberfläche ergibt sich eine geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
950
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Materialveredelung:
gehärtet
SB-Verpackt:
Nein
Schneidenanzahl:
2
Bohrhammerfest:
ja
Hersteller:
Forum
Zentrierspitze:
nein
Schaft:
SDS-plus
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.:
ja
Gesamtlänge:
1000 mm
Durchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: SDS-plus-Bohrer 25 x1000/ 950mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 56,63*
€ 74,55*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 58,99*
€ 74,80*
€ 4,80*
ab € 62,76*
€ 79,60*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 58,30*
€ 87,78*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.