Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenbürste Stahl 15 x 100 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Düsenbürste Stahl 15 x 100 x 300 mm
Düsenbürste Stahl 15 x 100 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784890816
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784890816
EAN/GTIN:
     4317784890816
Suchbegriffe:
Düsenbürste
düsenbürste stahl
düsenbürste
düsenbürste 15mm
Düsenbürste, Stahldraht, gewellt Besatzmaterial von Drahtbürsten Stahldraht, glatt und gezopft - Für weniger flexible Bürsten - Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten - Für Stahl und Guss (glatt auch für Holz) Stahldraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten - Für Stahl, Guss und Holz Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopft und gewellt Wie Stahldraht, jedoch für - Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle Messingdraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish - Für NE-Metalle (insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen) und Weichholz Nylon, glatt - Für flexible Bürsten - Beständig gegen schwache Säuren und Laugen - Abriebfest - Öse - 2-fache Drahtseele - Zum Reinigen von Düsen, Glasflaschen, Schläuchen und Rohren - Gesamtlänge 320 mm - Ø 15 mm - Besatzlänge 100 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
320 mm
Ø:
15 mm
Besatzlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürste, Bürsten, Drahtbürste, Düsen-Bürste, Düsenbürsten, FORUM, QR4026960, Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
139
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,44*
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 5,47*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 3,64*
€ 5,52*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.