Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenbürste Messing 18 x 100 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Düsenbürste Messing 18 x 100 x 300 mm
Düsenbürste Messing 18 x 100 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784890908
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784890908
EAN/GTIN:
     4317784890908
Suchbegriffe:
Düsenbürste
forum düsenbürste messing
düsenbürste messing
düsenbürste
Düsenbürste, Messingdraht, gewellt Besatzmaterial von Drahtbürsten Stahldraht, glatt und gezopft - Für weniger flexible Bürsten - Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten - Für Stahl und Guss (glatt auch für Holz) Stahldraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten - Für Stahl, Guss und Holz Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopft und gewellt Wie Stahldraht, jedoch für - Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle Messingdraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish - Für NE-Metalle (insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen) und Weichholz Nylon, glatt - Für flexible Bürsten - Beständig gegen schwache Säuren und Laugen - Abriebfest - Öse - 2-fache Drahtseele - Zum Reinigen von Düsen, Glasflaschen, Schläuchen und Rohren - Gesamtlänge 300 mm - Ø 18 mm - Besatzlänge 100 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
300 mm
Ø:
18 mm
Besatzlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürste, Bürsten, Drahtbürste, Düsen-Bürste, Düsenbürsten, FORUM, Messing, QR4026960
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 6,93*
8 Tage
45
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,94*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 4,76*
€ 7,18*
€ 9,80*
ab € 4,76*
€ 7,18*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.