| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784891394 Herst.-Nr.: DVE4317784891394 EAN/GTIN: 4317784891394 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz 1/4" metrisch lang, FORUM - DIN 3124, ISO 2725-1 - Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 - Kugelfangrille - Seidenmattes Finish - Qualitätsstahl C60 - Griffige Kreuzrändelung - Schlüsselweite 13 mm - Länge 50 mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 13 mm | Länge: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, FORUM, Nuss, Nuß, Nüsse, Nüße, QR4027170, Stecknuss, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,56* | € 6,01* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,16* | € 6,04* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 4,36* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|