Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter DIN22525 x 9 mit Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisenhalter DIN22525 x 9 mit Schraube
Schneideisenhalter DIN22525 x 9 mit Schraube
Schneideisenhalter DIN22525 x 9 mit Schraube
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784900263
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784900263
EAN/GTIN:
     4317784900263
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter 25x9
schneideisen halter
Schneideisenhalter mit Spannschraube - Gehäuse aus Feinzink-Druckguss ZL 0410 - EN 22568 - Stahlgriffe abschraubbar - Mit 4/5-Spannschraube Hinweis: Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568 und EN 24801. - Whitworth-Rohr - - Whitworth 5/16 - Länge 224 mm - metrisch M7-9 mm - für Schneideisen-Ø x Höhe 25 x 9 mm - metrisch-fein M7-9 - UNC 5/16 - UNF 5/16
Weitere Informationen:
Whitworth-Rohr:
-
Whitworth:
5/16
Länge:
224 mm
metrisch:
M7-9 mm
für Schneideisen-Ø x Höhe:
25 x 9 mm
metrisch-fein:
M7-9
UNC:
5/16
UNF:
5/16
Weitere Suchbegriffe: D225, DIN, DIN225, FORUM, Gewindeschneidwerkzeuge, QR4024545, Schneideisen, Spannschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 3,24*
€ 4,78*
€ 9,80*
ab € 3,24*
€ 4,78*
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,84*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.