Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schneideisenhalter DIN 225, 25 x 9 mit Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schneideisenhalter DIN 225, 25 x 9 mit Schraube
Forum Schneideisenhalter DIN 225, 25 x 9 mit Schraube
Forum Schneideisenhalter DIN 225, 25 x 9 mit Schraube
Artikel-Nr.:
     5417B-215044
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784900263
EAN/GTIN:
     4317784900263
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter 25x9
schneideisen halter
FORUM Schneideisenhalter mit Spannschraube

Gehäuse aus Feinzink-Druckguss ZL 0410, Stahlgriffe verzinkt, abschraubbar. Mit Spannschrauben. Arretierung des Schneideisens über die Nut mit einer verstellbaren Backe, ähnlich wie beim Windeisen. Durch die besondere Konstruktion der Backe und der geringen Toleranzen sitzen die Schneideisen absolut sicher und fest im Schneideisenhalter.
Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22 568 und EN 24 801.

Weitere Informationen:
Norm:
EN 22568
Ausführung:
Windeisen
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
für Schneideisen:
25 x 9
Schneideisenhöhe x Ø Höhe:
25 x 9 mm
Hersteller:
Forum
Material:
Stahl
metrisch fein:
M7-9 mm
Whitworth:
5/16 Zoll
UNF:
5/16"
UNC:
5/16"
metrisch:
M7-9 mm
für Schneideisen-Ø x Höhe:
25 x 9 mm
Länge:
224 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneideisenhalter DIN22525x 9 m. Schraube FORUM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 3,24*
€ 4,83*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,89*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.