| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784906128 Herst.-Nr.: DVE4317784906128 EAN/GTIN: 4317784906128 |
| |
|
| | |
| Hartmetall-bestückter Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft - DIN 8037 - HM K10 - Typ N - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke und Kernanstieg normal - Schaft (DIN) zylindrisch, ab Ø 3 mm mit Mitnehmer nach DIN 1809 - Nuten dampfbehandelt Hinweis: Hartmetall-bestückte Schneidplatten nach DIN 8010. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809- Ø h8 6,00 mm - Gesamtlänge 71 mm - Spirallänge 32 mm - Stahl <850 N 60 - Stahl <1000 N 50 - Gusseisen 90 - Kupfer, Messing, Bronze 140 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 140 - Stahl <1400 N 35 - Stahl <42 HRC 25 - Stahl <52 HRC 20 Weitere Informationen: | | Ø h8: | 6,00 mm | Gesamtlänge: | 71 mm | Spirallänge: | 32 mm | Stahl <850 N: | 60 | Stahl <1000 N: | 50 | Gusseisen: | 90 | Kupfer, Messing, Bronze: | 140 | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 140 | Stahl <1400 N: | 35 | Stahl <42 HRC: | 25 | Stahl <52 HRC: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeuge, D8037, DIN8037, DIN8066, Forum, Gewindeschneidwerkzeuge, Hartmetallbestückter, HM-Bohrer, HM-Spiralbohrer, QR4024157, Spibo, SpiralbisDIN, Spiralbohrer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,99* | € 10,64* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 7,66* | € 10,70* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 8,13* | € 11,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|