|  |
 |
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784906197 Herst.-Nr.: DVE4317784906197 EAN/GTIN: 4317784906197 |
| |
|
|  |  |
 | Hartmetall-bestückter Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft - DIN 8037 - HM K10 - Typ N - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke und Kernanstieg normal - Schaft (DIN) zylindrisch, ab Ø 3 mm mit Mitnehmer nach DIN 1809 - Nuten dampfbehandelt Hinweis: Hartmetall-bestückte Schneidplatten nach DIN 8010. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809- Ø h8 9,00 mm - Gesamtlänge 90 mm - Spirallänge 50 mm - Stahl <850 N 60 - Stahl <1000 N 50 - Gusseisen 90 - Kupfer, Messing, Bronze 140 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 140 - Stahl <1400 N 35 - Stahl <42 HRC 25 - Stahl <52 HRC 20 Weitere Informationen:  |  | Ø h8: | 9,00 mm | Gesamtlänge: | 90 mm | Spirallänge: | 50 mm | Stahl <850 N: | 60 | Stahl <1000 N: | 50 | Gusseisen: | 90 | Kupfer, Messing, Bronze: | 140 | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 140 | Stahl <1400 N: | 35 | Stahl <42 HRC: | 25 | Stahl <52 HRC: | 20 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeuge, D8037, DIN8037, DIN8073, Forum, Gewindeschneidwerkzeuge, Hartmetallbestückter, HM-Bohrer, HM-Spiralbohrer, QR4024157, Spibo, SpiralbisDIN, Spiralbohrer |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 9,47* | € 14,16* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 10,31* | € 14,24* |  |  |  | Lager 284 | |  | |  |  | € 9,80* | ab € 10,44* | € 14,40* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 284 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 284 |  | Versand: Lager 284 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* |  | ab € 18,00* | € 4,80* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|