Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 N abgesetzt 13 mm 18,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338 N abgesetzt 13 mm 18,5 mm
Spiralbohrer DIN 338 N abgesetzt 13 mm 18,5 mm
Spiralbohrer DIN 338 N abgesetzt 13 mm 18,5 mm
Spiralbohrer DIN 338 N abgesetzt 13 mm 18,5 mm
Spiralbohrer DIN 338 N abgesetzt 13 mm 18,5 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784908368
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784908368
EAN/GTIN:
     4317784908368
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit abgesetzem zyl. Schaft, HSS, Typ N, DIN 338, Oberfläche unbeschichtet, FORUM - Rollgewalzt - Spiralwinkel 25-30° - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke normal - Kernanstieg normal - Schaft (DIN) zylindrisch, abgesetzt- Ø h8 18,50 mm - Gesamtlänge 198 mm - Spirallänge 135 mm - Stahl <850 N 30 - Stahl <1000 N 16 - Gusseisen 30 - Kupfer, Messing, Bronze 50 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 60 - Schaft-Ø 13 mm
Weitere Informationen:
Ø h8:
18,50 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Spirallänge:
135 mm
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
16
Gusseisen:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
60
Schaft-Ø:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, forum spiralbohrer din338 typ n, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Bohrwerkzeuge, D338, DIN338, Forum, HSS, HSS-Bohrer, QR4024087, Spibo, SpiralbDIN, Spiralbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,30*
€ 6,97*
7 Tage
28
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 7,01*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 5,07*
€ 7,25*
€ 9,80*
ab € 5,06*
€ 7,25*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.