Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Papierschleifscheibe 125 mm K180 Korund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klett-Papierschleifscheibe 125 mm K180 Korund
Klett-Papierschleifscheibe 125 mm K180 Korund
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784914291
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784914291
EAN/GTIN:
     4317784914291
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klett-Papierschleifscheibe, Korund, Ø 125 mm - Korund - Papierunterlage mit Klettvelours - Zum Schleifen in der Holz- und Metallbearbeitung und für Spachtelschliff geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. geeignet - Körnung 180 - Holz empfohlen - Stahl geeignet - Kunststoff GFK geeignet - Lack bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet
Körnung:
180
Holz:
empfohlen
Stahl:
geeignet
Kunststoff GFK:
geeignet
Lack:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenterschleifblatt 125mm k 180, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, FORUM, Klett-Papierschleifscheibe, Klett-Papierschleifscheibe125, Klett-Schleifpapierscheibe, Klett-Schleifscheibe, Klettpapierschleifscheibe, Klettpapierschleifscheiben, Papierschleifscheibe, QR4026779, Schleifpapierscheibe, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Win
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
641
€ 4,95*
ab € 0,142*
€ 0,239*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 0,146*
€ 0,244*
€ 9,80*
ab € 0,146*
€ 0,244*
€ 5,90*
ab € 0,1346*
€ 0,2443*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.