| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784920889 Herst.-Nr.: DVE4317784920889 EAN/GTIN: 4317784920889 |
| |
|
| | |
| Sackloch-Maschinengewindebohrer, 2 x D, TiCN-beschichtet - Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 - HSS-E - Form C (2-3 Gang) - Rechtsspirale 40° - Toleranz ISO 2 6H - 2 x D Sackloch - Gesamtlänge 90 mm - Stahl <1000 N 10 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Stahl <1400 N 7 - Stahl <42 HRC 5 - Schaft-Ø 8,0 mm - Gewinde M8 - Steigung 1,25 mm - Schaft-4-kant 6,2 mm - Kernloch-Ø 6,8 mm - DIN 371 C Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 90 mm | Stahl <1000 N: | 10 | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | Stahl <1400 N: | 7 | Stahl <42 HRC: | 5 | Schaft-Ø: | 8,0 mm | Gewinde: | M8 | Steigung: | 1,25 mm | Schaft-4-kant: | 6,2 mm | Kernloch-Ø: | 6,8 mm | DIN: | 371 C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer, D371, DIN, DIN371, Forum, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, HSSE, M.Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, MGewindebisM, QR5167899, Sackloch-Maschinengewindebohrer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,46* | € 16,44* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,94* | € 16,82* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 12,77* | € 18,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|