Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Maschinengewindebohrer M DIN 371 C HSSE M8 TiCN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 371 C HSSE M8 TiCN
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 371 C HSSE M8 TiCN
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 371 C HSSE M8 TiCN
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 371 C HSSE M8 TiCN
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 371 C HSSE M8 TiCN
Artikel-Nr.:
     5417B-p668830
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784920889
EAN/GTIN:
     4317784920889
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer din376
Sackloch-Maschinengewindebohrer, TiCN Metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Form C (2-3 Gang). Rechtsspirale 40°. Toleranz ISO 2 6H. 2 x D Sackloch.
Weitere Informationen:
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
6–8 m/min
Bohrtiefe:
2 x d mm
Ohne Kühlung:
Ja mm
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
8–12 m/min
Spiralwinkel:
40°
Oberfläche/Beschichtung:
TiCN
Lochart:
Sackloch
Schneidrichtung:
rechts
Vierkant:
6,2
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Forum
Anschnitt:
2–3 Gang
Gewinde:
M8
Schnittwert Stahl<42 HRC:
4–6 m/min
Kernlochdurchmesser:
6,8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Werkstoff:
HSSE
Steigung:
1,25
Nenndurchmesser:
8 mm
Norm:
DIN 371 C
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m8, Hand-, Maschinen-Gewindebohrer, Former, Maschinengewindebohrer, Sackloch-Maschinengewindebohrer,, TiCN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,27*
€ 17,02*
7 Tage
66
€ 4,95*
ab € 12,08*
€ 17,05*
€ 4,80*
ab € 12,74*
€ 18,00*
€ 4,80*
ab € 12,74*
€ 18,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.