| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784922470 Herst.-Nr.: DVE4317784922470 EAN/GTIN: 4317784922470 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Garnitur 3/8", 22-teilig, FORUM Die neuen FORUM Steckschlüssel-Garnituren Hochwertige Werkzeuge- - Besonders zäher und stabiler Qualitätsstahl C60 - Seidenmattes Finish für eine edle, blendarme Oberfläche - Einsätze griffig kreuzgerändelt und gestempelt - Knarren mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff -clever untergebracht. - Robuster 2-farbiger Kunststoffkasten mit Metallschließen - Bestückungsschema im Deckel - 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen - Vollständig abnehmbarer Deckel, ideal zum Einsetzen in einen Werkstattwagen Inhalt: Hebel-Umschaltknarre mit 72 Zähnen 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm Zündkerzen-Einsatz 16, 21 mm Verlängerung 125 mm Verlängerung 250 mm Quergriff mit Gleitstück Kardangelenk |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, knarrenkasten, FORUM, QR5125773, Stecknuss-Garnitur, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, Steckschlüssel-Garnitur, Steckschlüsselgarnitur |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 73,49* | € 94,47* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,50* | € 95,05* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 83,41* | € 103,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|