| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784922500 Herst.-Nr.: DVE4317784922500 EAN/GTIN: 4317784922500 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben, 9-teilig, FORUM - Chrom-Vanadium-Stahl - Spitze matt grau - Matt verchromt - Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 - Kugelfangrille Lieferung: Im Kunststoffkasten.- Inhalt T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45, T 50, T 55, T 60 - Anzahl 9-teilig Weitere Informationen: | | Inhalt: | T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45, T 50, T 55, T 60 | Anzahl: | 9-teilig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,08* | € 56,12* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,93* | € 56,27* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 46,16* | € 60,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|