Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Einsatzgarnitur 1/2" 9-tlg. für TORX T20 - T60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Einsatzgarnitur 1/2" 9-tlg. für TORX T20 - T60
Forum Einsatzgarnitur 1/2" 9-tlg. für TORX T20 - T60
Forum Einsatzgarnitur 1/2" 9-tlg. für TORX T20 - T60
Forum Einsatzgarnitur 1/2" 9-tlg. für TORX T20 - T60
Artikel-Nr.:
     5417B-p668631
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784922500
EAN/GTIN:
     4317784922500
Suchbegriffe:
10-teilig
Automobilwerkzeuge
FORUM
Steckschlüssel-Garnitur
FORUM Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" Innen-Vierkant-Antrieb DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174. Für Innen-TORX®-Schrauben. Aus Chrom-Vanadium-Stahl in matt verchromt, Spitze matt grau. Kugelfangrille.

Lieferung:
im Kunststoffkasten

Inhalt:
9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55; T 60
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
9
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Forum
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsform:
Innensechsrund
Weitere Suchbegriffe: 1/2"
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
356
€ 4,95*
ab € 42,08*
€ 56,12*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,93*
€ 56,27*
€ 4,80*
ab € 46,16*
€ 60,90*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.