Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 N TiN Tip 3,60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338 N TiN Tip 3,60 mm
Spiralbohrer DIN 338 N TiN Tip 3,60 mm
Spiralbohrer DIN 338 N TiN Tip 3,60 mm
Spiralbohrer DIN 338 N TiN Tip 3,60 mm
Spiralbohrer DIN 338 N TiN Tip 3,60 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784934534
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784934534
EAN/GTIN:
     4317784934534
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, HSS, Typ N, DIN 338, Oberfläche TiN-beschichtet, FORUM - DIN 338 - HSS - Typ N - Spiralwinkel 25-30° - Spitzenwinkel 118° - Profilgeschliffen - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke normal - Kernanstieg normal - Schaft (DIN) zylindrisch - Mit Kreuzanschliff DIN 1412, Form C - Ø h8 3,60 mm - Gesamtlänge 70 mm - Spirallänge 39 mm - Stahl <850 N 18 - Stahl <1000 N 33 - Gusseisen 33 - Kupfer, Messing, Bronze 65 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Ø h8:
3,60 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Spirallänge:
39 mm
Stahl <850 N:
18
Stahl <1000 N:
33
Gusseisen:
33
Kupfer, Messing, Bronze:
65
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din338n tin, din 338 typ n, din 338, Bohrer, DIN338, Forum, Spibo, SpiralbisDIN, Spiralbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 0,7795*
€ 1,2295*
8 Tage
123
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,23*
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,77*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2295*
€ 1,46311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1095*
€ 1,32031
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0295*
€ 1,22511
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0095*
€ 1,20131
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9495*
€ 1,12991
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7795*
€ 0,92761
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.