Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spibo DIN 338 HSS geschliffen 9,10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spibo DIN 338 HSS geschliffen 9,10 mm
Spibo DIN 338 HSS geschliffen 9,10 mm
Spibo DIN 338 HSS geschliffen 9,10 mm
Spibo DIN 338 HSS geschliffen 9,10 mm
Spibo DIN 338 HSS geschliffen 9,10 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784936606
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784936606
EAN/GTIN:
     4317784936606
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft - kurz, HSS, Typ N, DIN 338, profilgeschliffen, FORUM - DIN 338 - HSS - Typ N - Spiralwinkel 25-30° - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke normal - Kernanstieg normal - Schaft zylindrisch Mit Kreuzanschliff- Ø h8 9,10 mm - Gesamtlänge 125 mm - Spirallänge 81 mm - Stahl <850 N 16 - Stahl <1000 N 30 - Gusseisen 30 - Kupfer, Messing, Bronze 50 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Ø h8:
9,10 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Spirallänge:
81 mm
Stahl <850 N:
16
Stahl <1000 N:
30
Gusseisen:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, Bohrer, DIN338, Forum, HSS-Bohrer, Kreuzschliff, Spibo, Spiralbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
39
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,77*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 1,24*
€ 1,89*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.