Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrer VHM DIN 6539 10,50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrer VHM DIN 6539 10,50 mm
Kurzbohrer VHM DIN 6539 10,50 mm
Kurzbohrer VHM DIN 6539 10,50 mm
Kurzbohrer VHM DIN 6539 10,50 mm
Kurzbohrer VHM DIN 6539 10,50 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784936910
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784936910
EAN/GTIN:
     4317784936910
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
VHM-Spiralbohrer 3xD, DIN 6539 - DIN 6539 - VHM - Typ N - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke normal - Kernanstieg normal - Schaft (DIN) zylindrisch- Gesamtlänge 89 mm - Spirallänge 43 mm - Stahl <850 N 50 - Stahl <1000 N 50 - Gusseisen 60 - Kupfer, Messing, Bronze 30 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 80 - Stahl <1400 N 45 - Stahl <42 HRC 10 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 10 - Ø h7 10,50 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
89 mm
Spirallänge:
43 mm
Stahl <850 N:
50
Stahl <1000 N:
50
Gusseisen:
60
Kupfer, Messing, Bronze:
30
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
80
Stahl <1400 N:
45
Stahl <42 HRC:
10
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Ø h7:
10,50 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 6539 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 6539, Spiralbohrer DIN 6539, Automatenbohrer, Kurzbohrer, bohrer din 6539, Bohrer, DIN6539, Ratiobohrer, Spiralbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
€ 4,95*
ab € 31,14*
€ 40,71*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 31,25*
€ 40,91*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.