Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser 6527 L VHM 5 mm Z 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser 6527 L VHM 5 mm Z 2 W
Schaftfräser 6527 L VHM 5 mm Z 2 W
Schaftfräser 6527 L VHM 5 mm Z 2 W
Schaftfräser 6527 L VHM 5 mm Z 2 W
Schaftfräser 6527 L VHM 5 mm Z 2 W
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784941969
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784941969
EAN/GTIN:
     4317784941969
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Vollhartmetall-Schaftfräser für Aluminium - lang, 2 Schneiden - Ausführung: lang - VHM UF - Typ W - 2 Schneiden - DIN 6527 - DIN 6535-HB - Drallwinkel 45° - Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Besäumen, Schlichtfräsen, universelle Bearbeitung - Mit Zentrumschnitt Vorteil: Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. - Kupfer, Messing, Bronze 150 - Emulsion empfohlen - Öl geeignet - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 350 - Schneidenlänge l2 10 mm - Gesamtlänge l1 57 mm - Schaft-Ø d2 h6 6 mm - Ø d1 e8 5 mm
Weitere Informationen:
Kupfer, Messing, Bronze:
150
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
350
Schneidenlänge l2:
10 mm
Gesamtlänge l1:
57 mm
Schaft-Ø d2 h6:
6 mm
Ø d1 e8:
5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,25*
€ 15,84*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 11,04*
€ 15,93*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 12,13*
€ 17,47*
€ 5,95*
ab € 15,23*
€ 21,88*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.