| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784941976 Herst.-Nr.: DVE4317784941976 EAN/GTIN: 4317784941976 |
| |
|
| | |
| Vollhartmetall-Schaftfräser für Aluminium - lang, 2 Schneiden - Ausführung: lang - VHM UF - Typ W - 2 Schneiden - DIN 6527 - DIN 6535-HB - Drallwinkel 45° - Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Besäumen, Schlichtfräsen, universelle Bearbeitung - Mit Zentrumschnitt Vorteil: Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. - Kupfer, Messing, Bronze 150 - Emulsion empfohlen - Öl geeignet - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 350 - Schneidenlänge l2 10 mm - Gesamtlänge l1 57 mm - Schaft-Ø d2 h6 6 mm - Ø d1 e8 6 mm Weitere Informationen: | | Kupfer, Messing, Bronze: | 150 | Emulsion: | empfohlen | Öl: | geeignet | Luft: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 350 | Schneidenlänge l2: | 10 mm | Gesamtlänge l1: | 57 mm | Schaft-Ø d2 h6: | 6 mm | Ø d1 e8: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, DIN6527, Forum, Fräser, VHM-Fräser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,91* | € 16,89* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,83* | € 16,95* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 12,42* | € 17,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|