Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser 6527 L VHM 20 mm Z 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser 6527 L VHM 20 mm Z 2 W
Schaftfräser 6527 L VHM 20 mm Z 2 W
Schaftfräser 6527 L VHM 20 mm Z 2 W
Schaftfräser 6527 L VHM 20 mm Z 2 W
Schaftfräser 6527 L VHM 20 mm Z 2 W
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784942041
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784942041
EAN/GTIN:
     4317784942041
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Vollhartmetall-Schaftfräser für Aluminium - lang, 2 Schneiden - Ausführung: lang - VHM UF - Typ W - 2 Schneiden - DIN 6527 - DIN 6535-HB - Drallwinkel 45° - Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Besäumen, Schlichtfräsen, universelle Bearbeitung - Mit Zentrumschnitt Vorteil: Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. - Kupfer, Messing, Bronze 150 - Emulsion empfohlen - Öl geeignet - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 350 - Schneidenlänge l2 32 mm - Gesamtlänge l1 104 mm - Schaft-Ø d2 h6 20 mm - Ø d1 e8 20 mm
Weitere Informationen:
Kupfer, Messing, Bronze:
150
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
350
Schneidenlänge l2:
32 mm
Gesamtlänge l1:
104 mm
Schaft-Ø d2 h6:
20 mm
Ø d1 e8:
20 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 84,81*
€ 107,01*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 86,90*
€ 108,97*
€ 5,95*
ab € 109,00*
€ 135,29*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.