Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul 2017 1/3 Betätigung 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul 2017 1/3 Betätigung 3/8"
Modul 2017 1/3 Betätigung 3/8"
Modul 2017 1/3 Betätigung 3/8"
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784945110
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784945110
EAN/GTIN:
     4317784945110
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Werkzeugmodul Betätigungswerkzeuge, 1/3 - 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen - Passend für FORUM Werkstattwagen und FORUM Roll-Werkbank Inhalt: Hebel-Umschaltknarre, 36 Zähne 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm Reduzierstück 3/8" auf 1/4" Vergrößerungsstück 3/8" auf 1/2" Verlängerung 125, 250 mm Kardangelenk- Größe 1/3 - Typ 3/8" - Anzahl 19-teilig - Abmessungen L x B x H 188 x 395 x 35 mm
Weitere Informationen:
Größe:
1/3
Typ:
3/8"
Anzahl:
19-teilig
Abmessungen L x B x H:
188 x 395 x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugmodul forum, modul werkzeuge, 3/8"", 3/8""-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug, für, Modul, Werkstattwagen, Werkzeugmodul"
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 97,27*
€ 121,26*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 97,51*
€ 121,65*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.