Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338N HSS dampfbehandelt 4,70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338N HSS dampfbehandelt 4,70 mm
Spiralbohrer DIN 338N HSS dampfbehandelt 4,70 mm
Spiralbohrer DIN 338N HSS dampfbehandelt 4,70 mm
Spiralbohrer DIN 338N HSS dampfbehandelt 4,70 mm
Spiralbohrer DIN 338N HSS dampfbehandelt 4,70 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784948173
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784948173
EAN/GTIN:
     4317784948173
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft - kurz, HSS, Typ N, DIN 338 - DIN 338 - HSS - Typ N - Spiralwinkel 25-30° - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke normal - Kernanstieg normal - Schaft zylindrisch - Dampfbehandelt- Ø h8 4,70 mm - Gesamtlänge 80 mm - Spirallänge 47 mm - Stahl <850 N 16 - Stahl <1000 N 30 - Gusseisen 30 - Kupfer, Messing, Bronze 50 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Ø h8:
4,70 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Spirallänge:
47 mm
Stahl <850 N:
16
Stahl <1000 N:
30
Gusseisen:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, forum spiralbohrer din338 typ n, din 338 typ n, din 338, Bohrer, HSS-Spiralbohrer, SpiralbisDIN, Spiralbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 0,8496*
€ 1,2996*
€ 9,80*
ab € 0,8496*
€ 1,2996*
7 Tage
39
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,30*
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 1,87*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2996*
€ 1,54652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1996*
€ 1,42752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1296*
€ 1,34422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0896*
€ 1,29662
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0296*
€ 1,22522
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8496*
€ 1,01102
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.