Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbohrer NC TiN 120G 4,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbohrer NC TiN 120G 4,00 mm
Anbohrer NC TiN 120G 4,00 mm
Anbohrer NC TiN 120G 4,00 mm
Anbohrer NC TiN 120G 4,00 mm
Anbohrer NC TiN 120G 4,00 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784950244
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784950244
EAN/GTIN:
     4317784950244
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft, 120°, HSS Co5, DIN 1835-B, Oberfläche TiN-beschichtet - HSS Co5 - Exakt mittigem Spitzenanschliff - Schmale Querschneide - Schnelleres Anbohren durch kurzen Bohrweg Hinweis: Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835B. Zum Anbohren und gleichzeitigem Ansenken, wenn ein Spiralbohrer mit kleinerem Durchmesser folgt Vorteil: Die TiN-Beschichtung erhöht die Schnittwerte und verlängert die Standzeit um ein Vielfaches.- Ø h8 4 mm - Gesamtlänge 55 mm - Stahl <850 N 30 - Stahl <1000 N 15 - Gusseisen 25 - Kupfer, Messing, Bronze 90 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 50 - Stahl <1400 N 10 - INOX 20 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 7 - Nutenlänge 12 mm
Weitere Informationen:
Ø h8:
4 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
15
Gusseisen:
25
Kupfer, Messing, Bronze:
90
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
50
Stahl <1400 N:
10
INOX:
20
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
7
Nutenlänge:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, HSS-Anbohrer, HSS-E-Spiralbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,73*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 3,45*
€ 5,06*
€ 5,95*
ab € 4,62*
€ 6,71*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.