Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Werkzeugsatz 38-teilig In Schutzkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektriker-Werkzeugsatz 38-teilig In Schutzkoffer
Elektriker-Werkzeugsatz 38-teilig In Schutzkoffer
Elektriker-Werkzeugsatz 38-teilig In Schutzkoffer
Elektriker-Werkzeugsatz 38-teilig In Schutzkoffer
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784950824
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784950824
EAN/GTIN:
     4317784950824
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Elektriker-Werkzeugsortiment im Schutzkoffer, 37-teilig Inhalt: 1 Universalsäge 150 mm (Bestell-Nr. 42 15406 150) 5 Doppelmaulschlüssel 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 17 x 19 mm (Bestell-Nr. 42 40303 034) 1 Winkelschraubendreher-Satz 1,5-10 mm (Bestell-Nr. 42 42707 063) 4 VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 2,5, 4,0, 5,5, 6,5 mm (Bestell-Nr. 42 42719 399) 2 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1, PH 2 (Bestell-Nr. 42 42721 353) 2 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1, PZ 2 (Bestell-Nr. 42 42723 353) 1 Spannungsprüfer (Bestell-Nr. 42 43604 010) 1 VDE-Kombizange 180 mm (Bestell-Nr. 42 43303 073) 1 VDE-Radiozange 160 mm (Bestell-Nr. 42 43305 280) 1 VDE-Storchschnabelzange 200 mm (Bestell-Nr. 42 43305 313) 1 VDE-Seitenschneider 160 mm (Bestell-Nr. 42 43309 073) 1 VDE-Abisolierzange 160 mm (Bestell-Nr. 42 43323 050) 1 Kabelmesser (Bestell-Nr. 42 43323 208) 1 Cuttermesser 18 mm (Bestell-Nr. 42 44209 083) 1 Schlosserhammer 300 g (Bestell-Nr. 42 45703 109) 1 Elektrikermeißel 10 x 200 mm (Bestell-Nr. 42 46317 010) 1 Zimmermanns-Bleistift (Bestell-Nr. 42 48736 010) 1 Gliedermaßstab 2 m (Bestell-Nr. 42 55401 023) 1 Wasserwaage 300 mm (Bestell-Nr. 42 56309 010) 1 Spannungsprüfer 2-polig, 1000 V (Bestell-Nr. 42 43602 015) Lieferung: Im Schutzkoffer (Bestell-Nr. 42 60306 065).- Anzahl 37-teilig
Weitere Informationen:
Anzahl:
37-teilig
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul forum, modul werkzeuge, Elektriker-Werkzeug-Satz, Elektriker-Werkzeug-Set, Elektriker-Werkzeugsatz, Werkzeug-Satz, Werkzeug-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 392,93*
€ 456,48*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 395,75*
€ 459,34*
Lager 284
Frei Haus
ab € 459,30*
€ 529,68*
Frei Haus
ab € 460,15*
€ 529,68*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 440,33*
€ 532,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,68*
€ 630,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,22*
€ 625,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,58*
€ 567,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,87*
€ 559,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,30*
€ 546,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.