Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichschiene Nr. 47315/92 LM bronze 1000 mm SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teppichschiene Nr. 47315/92 LM bronze 1000 mm SB
Teppichschiene Nr. 47315/92 LM bronze 1000 mm SB
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4330816006276
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4330816006276
EAN/GTIN:
     4330816006276
Suchbegriffe:
Teppichleisten
Teppichschienen
Übergangsprofil
teppichleiste 50x1000mm
Teppichschiene Leichtmetall Breite 30 mm, Länge 1000 mm, SB-verpackt.- Farbe bronze - Länge 1000 mm - Breite 30 mm - Lochung mittig
Weitere Informationen:
Farbe:
bronze
Länge:
1000 mm
Breite:
30 mm
Lochung:
mittig
Weitere Suchbegriffe: teppichleisten, übergangsprofil 2000x30x1,6mm, Bodenschienen, bronzefabig, eloxiert, Möbelbeschläge, Teppichschiene, TeppichschNr, TeppichschNr47315/92
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 4,23*
€ 6,70*
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,99*
2 Tage
9
1
€ 8,50*
ab € 4,70*
€ 7,16*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 5,17*
€ 7,64*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,04*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.