| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4330816127179 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4330816127179 EAN/GTIN: 4330816127179 |
| |
|
| | |
| Knopfdrücker Pilz- und Herzknopf F2 8 mm Vierkant, Aluminium neusilberfarbig F2.- Ausführung Drückerlochteil Pilzknopf Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drückerlochteil Pilzknopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Drehknauf, Knopfdrueckerlochteil, Knopfdrücker, Tuerknopflochteil, Türknopfdrücker, türgriff alu, pilzgriff, Diverse, Herzknopf, Pilz-, Türdrücker+Zubehör, und |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,94* | € 9,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,39* | € 9,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,00* | € 9,96* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,19* | € 10,22* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,13* | € 11,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|