Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschieber STOMAX I TYP B400 mm, Siluminguss, Hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserschieber STOMAX I TYP B400 mm, Siluminguss, Hell
Wasserschieber STOMAX I TYP B400 mm, Siluminguss, Hell
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4330816841280
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4330816841280
EAN/GTIN:
     4330816841280
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
STOMAX – Wasserschieber - Schieber 400 mm breit - Material Stielhalter: Metall - Material Rahmen: Siluminguss Hinweis: Wasserschieber und Ersatzstreifen 800mm auf Anfrage lieferbar. Perbunan, hell: Großküchen, Kantinen, Schlachtereien, Schlachthöfe, Kühlhäuser, Schwimmbäder, abwassertechnische Anlagen, Fischverarbeitung, Molkereien- Breite 400 mm
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,62*
€ 27,54*
2 Tage
20
€ 7,90*
ab € 19,65*
€ 27,58*
€ 4,90*
ab € 18,77*
€ 27,61*
8 Tage
20
€ 4,95*
ab € 19,72*
€ 27,68*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 22,84*
€ 32,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.