Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschieber STOMAX Il Typ A 600 mm, Siluming.Sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserschieber STOMAX Il Typ A 600 mm, Siluming.Sw
Wasserschieber STOMAX Il Typ A 600 mm, Siluming.Sw
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4330816841310
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4330816841310
EAN/GTIN:
     4330816841310
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
STOMAX – Wasserschieber - Schieber 400 mm breit - Material Stielhalter: Metall - Material Rahmen: Siluminguss Hinweis: Wasserschieber und Ersatzstreifen 800mm auf Anfrage lieferbar. Naturgummi, schwarz: Feuerwehr, Garagenreinigung, Tankstellen, Waschstraßen, Katastrophenschutz (Hochwasser), Wäschereien, KFZ-Werkstätten- Breite 600 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
73
€ 4,95*
ab € 23,16*
€ 32,63*
6 Tage
62
€ 4,79*
ab € 23,10*
€ 32,78*
3 Tage
73
€ 6,90*
ab € 23,26*
€ 32,97*
€ 4,90*
ab € 23,74*
€ 34,88*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 28,98*
€ 40,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.