Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstreifen zu STOMAX TypI A 400 mm Nat.Gummi.Sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzstreifen STOMAX I 400mm, Typ A Naturgummi-Streifen
Ersatzstreifen STOMAX I 400mm, Typ A Naturgummi-Streifen
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4330816841341
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4330816841341
EAN/GTIN:
     4330816841341
Suchbegriffe:
Ersatzkassette Wasserschieber
Gummilippe für Wasserschieber
ersatzkassette wasserschieber
Ersatzstreifen zu STOMAX-Wasserschieber (ohne Abb.)- Material Naturgummi - Breite 400 mm
Weitere Informationen:
Material:
Naturgummi
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Streifen, Ersatzstreifen, für, Streifen, Wasserschieber, Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,41*
8 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,42*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,43*
€ 3,52*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 2,47*
€ 3,57*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,84*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.