Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl STYL schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besucherstuhl STYL schwarz/schwarz
Besucherstuhl STYL schwarz/schwarz
Besucherstuhl STYL schwarz/schwarz
Besucherstuhl STYL schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163226055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163226055
EAN/GTIN:
     4332163226055
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl STYL (ohne Armlehne) mit schwarzem Gestell - Schlicht aber elegant - Gestell aus Stahlrohr (Vierfußgestell) - Sitz- und Rückenpolster aus Bezugsstoff (strapazierfähig) Einsatzbereich: - Bei Besprechungen - Für Konferenzen Lieferung: Karton mit 4 Stück.- Gesamthöhe 830 mm - Gesamtbreite 500 mm
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, Bes-Stuhl, Besucherstühle, Stapelstühle, Stappelstuhl, Stuhl, Stühle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
4
Frei Haus
ab € 60,90*
€ 76,22*
6 Tage
64
4
Frei Haus
ab € 60,91*
€ 76,24*
1 Tag
64
4
Frei Haus
ab € 61,16*
€ 78,04*
2 Tage
64
4
Frei Haus
ab € 65,34*
€ 81,68*
Lager 284
4
€ 4,80*
ab € 66,78*
€ 83,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 333,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.