Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl STYL schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl STYL schwarz/schwarz
Bes.-Stuhl STYL schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-713054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163226055
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
";Besucherstuhl STYL mit schwarzem Gestell, ohne Armlehnen

• Schlicht aber elegant
• Gestell aus Stahlrohr (Vierfußgestell)
• Sitz- und Rückenpolster aus Bezugsstoff (strapazierfähig)

Einsatzbereich:
• Bei Besprechungen
• Für Konferenzen

Lieferung: Karton mit 4 Stück.

"
Weitere Informationen:
Farbe Bezug:
schwarz
Farbe Gestell:
schwarz
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Sitzhöhe:
480 mm
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, 30704231, Besucherstühle, Stapelstühle, Stappelstuhl, Stuhl, Stühle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
64
4
Frei Haus
ab € 60,90*
€ 76,22*
6 Tage
64
4
Frei Haus
ab € 60,91*
€ 76,24*
1 Tag
64
4
Frei Haus
ab € 61,16*
€ 78,04*
2 Tage
64
4
Frei Haus
ab € 65,34*
€ 81,68*
4
€ 4,80*
ab € 66,78*
€ 83,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 304,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.