| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163226093 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4332163226093 EAN/GTIN: 4332163226093 |
| |
|
| | |
| Besucherstuhl STYL (mit Armlehne) schwarz - Schlicht aber elegant - Gestell aus Stahlrohr (Vierfußgestell) - Sitz- und Rückenpolster aus Bezugsstoff (strapazierfähig) Einsatzbereich: - Bei Besprechungen - Für Konferenzen Lieferung: Karton mit 4 Stück.- Gesamthöhe 830 mm - Gesamtbreite 590 mm Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 830 mm | Gesamtbreite: | 590 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, vierfußstuhl besucherstuhl netzrücken, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, Bes-Stuhl, Besucherstühle, Stapelstühle, Stappelstuhl, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 66,08* | € 82,75* | | | | Lager 284 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 72,45* | € 90,77* | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 70,88* | € 93,72* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 77,52* | € 97,20* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 75,55* | € 97,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 363,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|