Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl STYL m.Arml. schw./schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl STYL m.Arml. schw./schw.
Bes.-Stuhl STYL m.Arml. schw./schw.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-717208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163226093
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
;Besucherstuhl STYL schwarz, mit Armlehnen

• Schlicht aber elegant
• Gestell aus Stahlrohr (Vierfußgestell)
• Sitz- und Rückenpolster aus Bezugsstoff (strapazierfähig)

Einsatzbereich:
• Bei Besprechungen
• Für Konferenzen

Lieferung: Karton mit 4 Stück.

Weitere Informationen:
Farbe Bezug:
schwarz
Farbe Gestell:
schwarz
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Sitzhöhe:
480 mm
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
16
4
Frei Haus
ab € 66,08*
€ 82,75*
4
Frei Haus
ab € 72,45*
€ 90,77*
Lager 6C8MS
16
4
Frei Haus
ab € 70,88*
€ 93,72*
3 Tage
16
4
Frei Haus
ab € 77,52*
€ 97,20*
18 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 75,55*
€ 97,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 16 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 374,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.