Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl STYL mit Armlehne schw./blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besucherstuhl STYL mit Armlehne schw./blau
Besucherstuhl STYL mit Armlehne schw./blau
Besucherstuhl STYL mit Armlehne schw./blau
Besucherstuhl STYL mit Armlehne schw./blau
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163226116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163226116
EAN/GTIN:
     4332163226116
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl STYL (mit Armlehne) schwarz - Schlicht aber elegant - Gestell aus Stahlrohr (Vierfußgestell) - Sitz- und Rückenpolster aus Bezugsstoff (strapazierfähig) Einsatzbereich: - Bei Besprechungen - Für Konferenzen Lieferung: Karton mit 4 Stück. Abb. zeigt Bezugsstoff schwarz- Gesamthöhe 830 mm - Gesamtbreite 590 mm
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder blau, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, Bes-Stuhl, Besucherstühle, Stapelstühle, Stappelstuhl, Stuhl, Stühle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
4
Frei Haus
ab € 66,02*
€ 82,83*
Lager 284
4
Frei Haus
ab € 72,38*
€ 90,89*
1 Tag
12
4
Frei Haus
ab € 70,82*
€ 93,74*
2 Tage
12
4
Frei Haus
ab € 77,46*
€ 96,99*
17 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 77,47*
€ 97,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 363,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.