Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl STYL m.Arml. schw./blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl STYL m.Arml. schw./blau
Bes.-Stuhl STYL m.Arml. schw./blau
Artikel-Nr.:
     4012-717210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163226116
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
;Besucherstuhl STYL schwarz, mit Armlehnen

• Schlicht aber elegant
• Gestell aus Stahlrohr (Vierfußgestell)
• Sitz- und Rückenpolster aus Bezugsstoff (strapazierfähig)

Einsatzbereich:
• Bei Besprechungen
• Für Konferenzen

Lieferung: Karton mit 4 Stück.


Abb. zeigt Bezugsstoff schwarz
Weitere Informationen:
Farbe Bezug:
blau
Farbe Gestell:
schwarz
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Sitzhöhe:
480 mm
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder blau, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, 4332163226116, Besucherstühle, Stapelstühle, Stappelstuhl, Stuhl, Stühle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
4
Frei Haus
ab € 66,02*
€ 82,83*
4
Frei Haus
ab € 72,38*
€ 90,89*
1 Tag
12
4
Frei Haus
ab € 70,82*
€ 93,74*
Lager 4012
12
4
Frei Haus
ab € 77,46*
€ 96,99*
17 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 77,47*
€ 97,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 387,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.