| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163276272 Herst.-Nr.: DVE4332163276272 EAN/GTIN: 4332163276272 |
| |
|
| | |
| Massekabel-Set, mit Masseklemme Inhalt: PVC-Schweißkabel 5 m Stecker Hinweis: Preise können sich in Abhängigkeit der Rohstoffsituation kurzfristig ändern. - Kabelquerschnitt 16 mm² - Zapfengröße 9 - Belastungen 200 A - Stecker für Kabel 10-25 mm² Weitere Informationen: | | Kabelquerschnitt: | 16 mm² | Zapfengröße: | 9 | Belastungen: | 200 A | Stecker für Kabel: | 10-25 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: massekabel, massekabel 5m, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Massekabel-Set, QR4030448, Schweißerschutzschild, Schweißerzubehör |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,09* | € 34,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,38* | € 35,20* | | | | | 44 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 26,89* | € 36,12* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,34* | € 43,22* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 38,38* | € 49,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 7,676* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|