Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsrohr, verzinkL 1500 mm + 2 Stck Schelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163720911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163720911
EAN/GTIN:
     4332163720911
Suchbegriffe:
Abfallsammler
Befestigungsrohr
Befestigungsrohre
Kunststoff-Mülleimer
Befestigungsrohr - Stahl, verzinkt Lieferung: Inklusive 2 Schellenbändern.- Länge 1500 mm - Durchmesser 57 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülleimer, Mülltonnen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,35*
€ 50,99*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 39,61*
€ 51,74*
2 Tage
21
€ 7,90*
ab € 41,51*
€ 54,36*
7 Tage
21
€ 35,99*
ab € 42,84*
€ 55,94*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 42,83*
€ 56,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.