Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk 6 Tonnen SS60-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk 6 Tonnen SS60-P
Fahrwerk 6 Tonnen SS60-P
Artikel-Nr.:
     4322S-DVE4332163820703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163820703
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
Transportfahrwerk
Schwerlast-Transportroller, steuerbar

- Optimal für den leichten und sicheren Transport von Lasten bis zu 24 Tonnen
- Stabile Stahlkonstruktion, blau lackiert
- Handgriffe aus Rundstahl
- Große Rollen aus Nylon bzw. Polyurethan, dadurch optimale Verteilung der Last
- Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage

Nylonräder: bruchsicher und abriebfest
Polyurethanräder: abriebfest und elastisch, geringer Rollwiderstand
Weitere Informationen:
Gewicht:
50000 g
Breite:
560 mm
Höhe:
110 mm
Tragkraft:
6 t
Tiefe:
385 mm
Rollen-Ø:
82 mm
Rollenbreite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: transportfahrwerk 6000 kg, schwerlast roller, DVE4332163820703, Schwerlast-Fahrwerke, Lenkfahrwerke, Schwerlast-Transportsysteme, Fahrwerk, Fahrwerke, Transport-Fahrwerke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 638,21*
€ 706,62*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 657,19*
€ 723,63*
Frei Haus
ab € 666,89*
€ 732,21*
Frei Haus
ab € 666,88*
€ 732,21*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 666,39*
€ 732,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,21*
€ 871,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,06*
€ 854,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,33*
€ 832,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,81*
€ 814,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,39*
€ 793,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.