Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug Typ 9312 1-2 kg 1,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug Typ 9312 1-2 kg 1,6 m
Federzug Typ 9312 1-2 kg 1,6 m
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163894544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163894544
EAN/GTIN:
     4332163894544
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Federzug, leichte Ausführung mit fester Aufhängung - Ideal für kleine pneumatische und elektrische Werkzeuge, wie Bohrmaschinen und Schrauber, Messinstrumente u. a. - Alugehäuse - Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf - Einstellbare Tragkraft (Knopf) - Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse - Flexibles, rostfreies Stahlseil - Verschleißfeste Seilführung - Einstellbare Seillänge - Isoliertes Aufhängesystem - Fixieren an einer Stelle- Typ 9312 - Seillänge 1,6 m - Traglast 1,0-2,0 kg
Weitere Informationen:
Typ:
9312
Seillänge:
1,6 m
Traglast:
1,0-2,0 kg
Weitere Suchbegriffe: balancer 2kg, planeta balancer, federzug, Aufroller, Federzüge, Rückholer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 5,90*
ab € 54,68*
€ 69,57*
2 Tage
40
€ 4,95*
ab € 55,86*
€ 70,97*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 52,83*
€ 71,60*
€ 4,90*
ab € 55,69*
€ 72,87*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 67,91*
€ 85,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.