Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Bohrstange links SIL 0013 M 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Bohrstange links SIL 0013 M 16
Gewinde-Bohrstange links SIL 0013 M 16
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163926375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIL 0013 M16
EAN/GTIN:
     4332163926375
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Gewindeschneiden
Innen-Gewindebohrstange
bohrstange zum gewindeschneiden
ISO-Gewinde-Bohrstange für die Innenbearbeitung - Schraubenklemmung - Innengewinde: rechts/links Lieferung: Spannschraube, TORX®-Schlüssel, Auflageplatte 1,5°, ohne Gewindeschneidplatten. Klemmhalter ohne Unterlegplatte- Ausführung Links - Schaft-Ø 16 mm - Kopflänge 32 mm - Abmessungen l 150 mm - Wendeschneidplatte 16 IL... - Bezeichnung SIL 0013 M 16 - Abgesetzter Schaft-Ø 13 mm - x 10,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Links
Schaft-Ø:
16 mm
Kopflänge:
32 mm
Abmessungen l:
150 mm
Wendeschneidplatte:
16 IL...
Bezeichnung:
SIL 0013 M 16
Abgesetzter Schaft-Ø:
13 mm
x:
10,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gew-Bohrstange, Gewinde-Bohrstange, Gewinde-BohrstangelinksSIL, Gewinde-Bohrstangen, ISO-Gewinde-Bohrstange, QR4025528, Wendeplattenwerkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 75,90*
€ 95,62*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 77,09*
€ 97,39*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 77,86*
€ 98,21*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 78,96*
€ 99,75*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 76,30*
€ 101,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.