Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gew.-Bohrstange lks. SIL 0013 M 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebohrstange SIL 0013 M16
Gewindebohrstange SIL 0013 M16
Artikel-Nr.:
     6C8MS-737092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163926375
EAN/GTIN:
     4332163926375
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Gewindeschneiden
Innen-Gewindebohrstange
bohrstange zum gewindeschneiden
ISO-Gewinde-Bohrstange

• Schraubenklemmung • Innengewinde Lieferung : Spannschraube; TORX®-Schlüssel; Auflageplatte 1,5°; ohne Gewindeschneidplatten.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
SIL 0013 M 16
Schaft-Ø:
16 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Hals-Ø:
13 mm
Kopflänge:
32 mm
Radius min.:
10,2 mm
Ausführung:
Links
Wendeschneidplatte:
16IL...
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Israel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 75,90*
€ 95,62*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 77,09*
€ 97,39*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 77,86*
€ 98,21*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 78,96*
€ 99,75*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 76,30*
€ 101,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.