Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverstellbare-Reibahle HSS 10,0-11,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellverstellbare-Reibahle HSS 10,0-11,0 mm
Schnellverstellbare-Reibahle HSS 10,0-11,0 mm
Schnellverstellbare-Reibahle HSS 10,0-11,0 mm
Schnellverstellbare-Reibahle HSS 10,0-11,0 mm
Schnellverstellbare-Reibahle HSS 10,0-11,0 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163927075
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     0120110020000
EAN/GTIN:
     4332163927075
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
Schnellverstellreibahle
Schnellverstellreibahle mit austauschbaren Messern - Werksnorm - HSS - Rechtsschneidend - Mit austauschbaren Messern - Schaft zylindrisch mit 4-kant Hinweis: Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Besonders geeignet für Reparaturarbeiten. - Gesamtlänge 115 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N geeignet - Gusseisen empfohlen - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Nenn-Ø 10,0 mm - Schneidenlänge 34 mm - Stell-Bereich 10,0-11,0 mm - Schlüsselweite 4,9 mm - Messeranzahl 5
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
115 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Nenn-Ø:
10,0 mm
Schneidenlänge:
34 mm
Stell-Bereich:
10,0-11,0 mm
Schlüsselweite:
4,9 mm
Messeranzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, schnellverstell reibahle, Beck, Hand-Reibahle, Handreibahle, HSS, Reibahle, Reibahlen, schnell-verstellbar, Schnellverstellbare-Reibahle, Schnellverstellbare-ReibahleHSS, Spannhuelsen, Spannhülsen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,93*
€ 63,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,21*
€ 63,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,15*
€ 64,41*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 51,42*
€ 64,46*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 72,10*
€ 88,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Beck
30134535
ab € 37,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.