| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE5060288740727 Herst.-Nr.: DVE5060288740727 EAN/GTIN: 5060288740727 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsklebeband, rot - Mit dem auffälligem Sicherheitsklebeband werden Ihre Sendungen zuverlässig auf dem Transportweg geschützt - Bandfarbe: signal-rot - Acrylatkleber – hohe Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss - Material: Polyester - Gesamtstärke: 53 µ - Folienstärke: 23 µ- Farbe rot - Länge 50 m - Breite 50 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssiegelband, Siegelband, Siegelbandrolle, Sigel-Band, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, sicherheitssiegelband rot, sicherheitssiegelband, Dichtstoffe, Kleb-, Klebebänder, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, rot, und, Verpackungsklebeband |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 7,97* | € 10,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 8,11* | € 10,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 8,42* | € 10,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,59* | ab € 8,44* | € 10,97* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 12,56* | € 16,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2512* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|