Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder KNAG130 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelverbinder KNAG130 SST
Winkelverbinder KNAG130 SST
Winkelverbinder KNAG130 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953320607
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953320607
EAN/GTIN:
     5701953320607
Suchbegriffe:
Knagge
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
simpson knaggen
Winkelverbinder KNAG Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm ETA-06/0106- B 125 mm - A 125 mm - T 2,0 mm - C 80 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. KNAG130
Weitere Informationen:
B:
125 mm
A:
125 mm
T:
2,0 mm
C:
80 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
KNAG130
Weitere Suchbegriffe: knagge, KNAG, Lager-, Simpson, Streckenartikel, Strong, Tie, und, Winkelverbinder
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,0918*
€ 4,9018*
34 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,762*
€ 5,7386*
2 Tage
43
15
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 5,75*
2 Tage
43
1
€ 6,95*
ab € 4,12*
€ 5,85*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 618,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.