Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder ANPS206660 SST


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Winkelverbinder ANPS206660 SST
Winkelverbinder ANPS206660 SST
Winkelverbinder ANPS206660 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953347208
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953347208
EAN/GTIN:
     5701953347208
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkelverbinder ohne rippe 60 x 60 ...
winkel ohne rippe
Winkelverbinder ANPS, aus Lochblechen 2,0 mm Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm- B 60 mm - A 60 mm - T 2,0 mm - C 60 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. ANPS206660
Weitere Informationen:
B:
60 mm
A:
60 mm
T:
2,0 mm
C:
60 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
ANPS206660
Weitere Suchbegriffe: ANPS, aus, Holzbau-Lochblech, Holzbau-Lochplatte, Lager-, Lochblech-Streifen, Lochblechen, Lochblechstreifen, Lochblechwinkel, Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochplattenwinkel, Simpson, Streckenartikel, Strong, Tie, und, Winkelverbinder
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,3926*
€ 0,4826*
3 Tage
150
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3931*
€ 0,4839*
2 Tage
200
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,394*
€ 0,4848*
7 Tage
200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4435*
€ 0,5567*
Lager 284
100
pro Box
€ 4,80*
ab € 0,5234*
€ 0,6334*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,6334*
€ 0,75375
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6134*
€ 0,72995
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5834*
€ 0,69425
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,5634*
€ 0,67045
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,5234*
€ 0,62285
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5234* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 63,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360580
ab € 0,9058*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360573
ab € 0,9322*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360474
ab € 0,91*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953434007
ab € 0,57*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362300
ab € 0,409*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362317
ab € 0,2864*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953098506
ab € 0,4279*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362331
ab € 0,4651*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.