Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm ANPS204440 tzn 40x40x40 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm ANPS204440 tzn 40x40x40 HP
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm ANPS204440 tzn 40x40x40 HP
Artikel-Nr.:
     1690-3000257260
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953362300
EAN/GTIN:
     5701953362300
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Lochplatte
Lochplattensystem
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm; ANPS204440; feuerverzinkt (tzn); 40x40x40; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
40x40x40 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Abmessung 1:
40
Abmessung 2:
40
Abmessung 3:
40
A:
40 mm
B:
40 mm
T:
2,0 mm
C:
40 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2420/061/ 40/ 40/ 40/01
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Lochblechwinkel, Lochplattenwinkel, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, lochblechwinkel 40x40x40, beton winkel, simpson betonwinkel, BMF Winkelverbinder, SIMPSON Winkelverbinder, Winkelverbinder, ANPS, B304447, 11840, ANPS204440
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
600
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3982*
€ 0,499*
1 Tag
800
200
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,41*
€ 0,51*
1 Tag
800
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4115*
€ 0,5218*
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4185*
€ 0,5459*
1 Tag
560
200
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,4517*
€ 0,5617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4989*
€ 0,59369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4689*
€ 0,55799
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,4688*
€ 0,55787
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,4687*
€ 0,55775
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4486*
€ 0,53383
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,4485*
€ 0,53372
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,4484*
€ 0,5336
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,4483*
€ 0,53348
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 99,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360580
ab € 1,0482*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360573
ab € 0,9075*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360474
ab € 1,09*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953434007
ab € 0,00579*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362317
ab € 0,2789*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953098506
ab € 0,4166*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362331
ab € 0,4528*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953347208
ab € 0,3827*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.